IDE - Inserto intercambiable 34x68 2xM20 (6-13mm)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 34 mm
Altura - 68 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
T12
Ref.Sonepar
498795
EAN
8431044212616
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
34 mm
Altura:
68 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


