IDE - Inserto intercambiable 68x68 2x20-30mm /2x10-20mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Inserto intercambiable 68x68 2x20-30mm /2x10-20mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 68 mm

  • Altura - 68 mm

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

T09

Ref.Sonepar

498794

EAN

8431044212517

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

68 mm

Altura:

68 mm

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Otros

Inserto intercambiable serie Argenta con unas dimensiones de 68x68. Con entradas: 2x20 - 30mm/ 2x10 - 20mm. Diseñada para marco tipo FL21 caracterizado por ser de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE