IDE - Interruptor iluminable Verdi 20A-250V - 45111

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Interruptor iluminable Verdi 20A-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Con piloto - Opcional

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45111

Ref.Sonepar

498568

EAN

8431044451114

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Número de módulos (sistema modular):

1

Con piloto:

Opcional

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Interruptor iluminable 16A, 250V, 1 módulo.