IDE - Interruptor unipolar Verdi 20A-250V - 45101

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Interruptor unipolar Verdi 20A-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Con piloto - No

  • Tensión nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45101

Ref.Sonepar

367853

EAN

8431044451015

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Número de módulos (sistema modular):

1

Con piloto:

No

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Interruptor unipolar 16a, 250v , 1 módulo.