IDE - Inversor 3 polos + neutro + toma tierra 200/415V 32A IP44 6h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08504
Ref.Sonepar
423334
EAN
8431044085043
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Inversor de fases:
sí
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Otros
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


