IDE - Juego 2 perfiles bastidor para armario 500mm profundidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 394.5 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMB500
Ref.Sonepar
314780
EAN
8431044481173
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
394.5 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
49 mm
Perfil bastidor modular 500mm de profundidad. Materiales: Acero galvanizado. Suministro: Pack de 2 perfiles por referencia con la tornillería necesaria para su montaje. Para armarios tipo: ENL - FSC
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


