IDE - Juego 2 perfiles bastidor para armario 600mm profundidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 494.5 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMB600
Ref.Sonepar
308177
EAN
8431044481180
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
494.5 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
49 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


