IDE - Juego 2 perfiles exterior para armario 1200mm profundidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 1160.5 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PME1200
Ref.Sonepar
716433
EAN
8431044489810
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
1160.5 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
49 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


