IDE - Juego 2 perfiles exterior para armario 600mm profundidad - PME600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 560.5 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PME600
Ref.Sonepar
308178
EAN
8431044481227
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
560.5 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
49 mm
Perfil de montaje exterior para armario de 600mm de ancho y profundidad. Materiales: Acero galvanizado. Se colocan en la cara exterior de la estructura del armario. Suministro: Pack de 2 perfiles por referencia con la tornillería necesaria para su montaje. Para armarios tipo: FSC - ENL


