IDE - JUEGO 2 PERFILES INTERRUPTOR PARA ARMARIO 500MM PROFUNDIDAD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 410 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMI500
Ref.Sonepar
608204
EAN
8431044481432
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
410 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
54 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


