IDE - Juego 2 perfiles interruptor para armario 600mm profundidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 510 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMI600
Ref.Sonepar
368284
EAN
8431044481241
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
510 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
54 mm
Perfil de montaje interior para armario de 600mm anchura y profundidad. Materiales: Acero galvanizado. Se colocan en la cara interior de la estructura del armario. Suministro: Pack de 2 perfiles por referencia con la tornillería necesaria para su montaje. Para armarios tipo: FSC - ENL
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


