IDE - Juego panel lateral 1800x400mm (2u) - PLA18040

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Juego panel lateral 1800x400mm (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Altura - 1800 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PLA18040

Ref.Sonepar

301820

EAN

8431044488295

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Altura:

1800 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Panel lateral 1800x400 (2 unidades). Materiales: Chapa de acero pintado RAL7035 de 1,5mm de espesor. Conjunto de 2 paneles suministrados como accesorios para favorecer la combinación de armarios. Junta de estanqueidad que garantiza el grado de protección IP55. Para armarios tipo: ENL

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE