IDE - Juego panel lateral 2000x1000mm (2u)

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Juego panel lateral 2000x1000mm (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PLA200100

Ref.Sonepar

284092

EAN

8431044243382

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Profundidad del edificio para armario integrado:

1000 mm

Altura:

2000 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Juego de 2 unidades de panel lateral, 2000x1000mm. Materiales: Chapa de acero pintado RAL7035 de 1,5mm de espesor. Conjunto de 2 paneles suministrados como accesorios para favorecer la combinación de armarios. Junta de estanqueidad que garantiza el grado de protección IP55. Para armarios tipo: ENL.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE