IDE - Juego perfil bastidor fijo 19" 43U Argenta Plus (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 42
Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BF19/42U
Ref.Sonepar
367982
EAN
8431044024134
Número de unidades de altura:
42
Modelo:
482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


