IDE - JUEGO PERFIL EXTERIOR PARA ARMARIO 1800MM ANCHURAS (2U) - PME1800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 1760.5 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PME1800
Ref.Sonepar
744724
EAN
8431044012360
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
1760.5 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
49 mm
Perfil de montaje exterior para armario de 1800mm altura. Materiales: Acero galvanizado. Se colocan en la cara exterior de la estructura del armario. Suministro: Pack de 2 perfiles por referencia con la tornillería necesaria para su montaje. Para armarios tipo: FSC - ENL
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


