IDE - Juego perfil interior reforzado para armario 800mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 708 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMIR800
Ref.Sonepar
423370
EAN
8431044209135
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
708 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
49 mm
Perfil de montaje interior reforzado para armario 800mm anchura y profundidad. Materiales: Acero galvanizado de 2mm de espesor. Se colocan en la cara interior de la estructura del armario. Disponen de troqueles redondos 4,65 con paso de 12,5mm. Suministro: Pack de 2 perfiles por referencia con la tornillería necesaria para su montaje. Para armarios tipo: ENL.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


