IDE - Juego perfil montaje exterior simple 500 (2u) - PMES500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 460.5 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMES500
Ref.Sonepar
368283
EAN
8431044243832
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
460.5 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
26 mm
Perfil de montaje exterior simple para armario de 500mm de profundidad. MATERIALES: Acero galvanizado. Se colocan en la cara exterior de la estructura del armario. Suministro: Pack de 2 perfiles por referencia con la tornillería necesaria para su montaje. PARA ARMARIOS TIPO: FSC - ENL.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


