IDE - Juego perfil montaje exterior simple 600 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 560.5 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMES600
Ref.Sonepar
447689
EAN
8431044243849
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
560.5 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
26 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


