IDE - Juego perfil RACK 19" 10U Argenta Plus (2u)

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Juego perfil RACK 19" 10U Argenta Plus (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades de altura - 10

  • Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Galvanizado

  • Método de montaje - Fijación mediante rosca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PMR19/10U

Ref.Sonepar

368292

EAN

8431044125398

Número de unidades de altura:

10

Modelo:

482,6 mm (19 pulgadas)

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Galvanizado

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Perfil Racks 19'' (Pack 2 unidades). Materiales: Acero galvanizado. Para su colocación son necesarios 2 juegos de perfiles PMI o PME del tamaño del fondo del armario.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE