IDE - Juego tapa embellecedor 19" 43U Argenta-Plus (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Metal
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EBF19/42U
Ref.Sonepar
368095
EAN
8431044028835
Modelo:
Otros
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Tapa embellecedora 19'' 43U (4 unid.). Materiales: Acero laminado RAL7035. Tapas embellecedoras para ocultar el cableado de los espacios laterales. Se fijan con clips a los soportes del perfil. Solicitar solo para armarios de anchura 800mm. Suministro: Pack de 4 tapas. para armarios tipo: ENL
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


