IDE - Junta aislante para unión armario (6m) - 48480
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48480
Ref.Sonepar
367895
EAN
8431044484808
Modelo:
Otros
Color:
Negro
Junta aislamiento adhesiva para unión de armarios (6 m). Materiales: espuma de polietileno. Necesaria para la unión de armarios lateralmente y en profundidad. Fijación desde el interior de los armarios. Garantiza el grado de protección IP55, para armarios tipo: ENL