IDE - Junta aislante unión armario aislante (6m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48479
Ref.Sonepar
367894
EAN
8431044012742
Modelo:
Otros
Color:
Negro
Junta aislamiento para unión de armarios (6 m). Materiales: caucho. Necesaria para la unión de armarios lateralmente y en profundidad. Fijación desde el interior de los armarios. Garantiza el grado de protección IP55. Rango de temperatura -35ºC +130º. Caja para armarios tipo: ENL
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE