IDE - Kit 4 elementos regulación 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de profundidad
Profundidad del edificio para armario integrado - 200 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SP200
Ref.Sonepar
292424
EAN
8431044493213
Modelo:
Soporte de profundidad
Profundidad del edificio para armario integrado:
200 mm
Material:
Metal
Pack regulación para placas de montaje para armario de profundidad 200. Materiales: Acero galvanizado. Regulación de altura de 12,5 en 12,5mm. Necesario para el montaje de las puertas interiores. Suministro: Pack de 4 soportes regulables. Para armarios tipo: GN - ATX
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


