IDE - KIT BARRA CIERRE ENCLAVAMIENTO ARMARIO ANCHO 800MM

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - KIT BARRA CIERRE ENCLAVAMIENTO ARMARIO ANCHO 800MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Otros

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48517

Ref.Sonepar

607942

EAN

8431044131078

Tipo de tirador:

Otros

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Kit barra cierre enclavamiento armario ancho 800. Maneta accionamiento: ABS negro. Tiene función de seguridad, obliga a colocar el sistema en posición de bloqueo de los armarios secundarios para poder cerrar la puerta principal. Se acciona mediante maniobra manual y condena la apertura de los armarios secundarios conectados entre sí por varillas correderas. Para obtener el sistema de enclavamiento y accionamiento es necesario solicitar dos referencias. Accionamiento (48515) y enclavamiento en función de la anchura del armario. Para armarios tipo: ENL

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE