IDE - KIT CIERRE ENCLAVAMIENTO/ACCIONAMIENTO

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - KIT CIERRE ENCLAVAMIENTO/ACCIONAMIENTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Otros

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48515

Ref.Sonepar

607941

EAN

8431044131054

Tipo de tirador:

Otros

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Cierre Enclavamiento y accionamiento armario principal. Mecanismo: en acero cincado. Tiene función de seguridad, obliga a colocar el sistema en posición de bloqueo de los armarios secundarios para poder cerrar la puerta principal. Se acciona mediante maniobra manual y condena la apertura de los armarios secundarios conectados entre sí por varillas correderas. para obtener el sistema de Enclavamiento y accionamiento es necesario solicitar dos referencias. Accionamiento (48515) y Enclavamiento en función de la anchura del armario. para armarios tipo: ENL

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE