IDE - Kit fijación + rail DIN 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48158
Ref.Sonepar
291172
EAN
8431044137391
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Kit sujeción + raíl DIN 1000mm. Materiales: Acero cincado. Conjunto formado por soportes regulables en profundidad + raíl DIN liso. Regulable de 53 a 120mm. Para armario tipo: FSC - ENL.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


