IDE - Kit fijación + rail DIN 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48156
Ref.Sonepar
294949
EAN
8431044030777
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Kit sujeción + raíl DIN 800mm. Materiales: Acero cincado. Conjunto formado por soportes regulables en profundidad + raíl DIN liso. Regulable de 53 a 120mm. Para armario tipo: FSC - ENL
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


