IDE - Kit interruptor caja moldeada placa 300x273 tapa 450x303

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Kit interruptor caja moldeada placa 300x273 tapa 450x303

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48705

Ref.Sonepar

498602

EAN

8431044206400

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Kit interruptor de caja moldeada, placa 300x273, tapa 450x303. Materiales: placa de montaje en acero galvanizado. Tapa de protección en chapa de acero pintado RAL 9003. Incorpora tapa de protección y placa de montaje con los soportes de regulación incluidos. Posibilidad de colocar interruptor de caja moldeada MCCB hasta 630A en posición vertical.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE