IDE - Kit tapas para interruptor 120 módulos caja moldeada embarrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48703
Ref.Sonepar
808127
EAN
8431044206394
Kit de tapas para interruptor de caja moldeada y embarrado, tapa MCCB 450x248, tapa ciega 600x248, placa 300x212, 120 módulos. Materiales: Placa de montaje en acero galvanizado. Tapa de protección en chapa de acero pintado RAL 9003. Tapa independiente retranqueada para evitar interferencias con la puerta. Incluye placa de montaje y soporte de regulación en altura. Se suministra con todos los accesorios necesarios para su colocación. Posibilidad de colocar interruptor de caja moldeada MCCB hasta 630 A en posición vertical.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE