IDE - Kit tapas para interruptor 144 módulos caja moldeada embarrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Metal
Color - Blanco
Número RAL - 9003
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48704
Ref.Sonepar
367918
EAN
8431044206387
Modelo:
Otros
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Kit de tapas para interruptor de caja moldeada y embarrado, tapa MCCB 450x248, tapa ciega 800x248, placa 300x212, 144 módulos. Materiales: Placa de montaje en acero galvanizado. Tapa de protección en chapa de acero pintado RAL 9003. Tapa independiente retranqueada para evitar interferencias con la puerta. Incluye placa de montaje y soporte de regulación en altura. Se suministra con todos los accesorios necesarios para su colocación. Posibilidad de colocar interruptor de caja moldeada MCCB hasta 630 A en posición vertical.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


