IDE - Kit tierra Atlantic M5 20 conectores 12x4x1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48452
Ref.Sonepar
367887
EAN
8431044484525
Modelo:
Otros
Anchura:
500 mm
Kit de tierra M5 (20 conectores). Largo: 1000mm, espesor 4mm, rosca: M5. Distancia entre agujeros de 18mm. Incluye: Soporte de barra 12x4 (2 unid.), conectores de barra 12x4 (20 unid.) y conector sin taladro 35mm2.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


