IDE - Kit unión/elevación armario combinable (2u) - 48114
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Magnético - no
Longitud - 80 mm
Anchura - 0.01 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48114
Ref.Sonepar
150708
EAN
8431044481142
Magnético:
no
Longitud:
80 mm
Anchura:
0.01 mm
Pack escuadras de unión y elevación de armarios enlazables (Pack 2 unidades). Materiales: Acero cincado. Accesorio para la unión y elevación de armarios enlazables. Packs suministrados con toda la tornillería necesaria para su instalación.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


