IDE - Módulo auxiliar Argenta-Plus 2000x400x500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 400 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 500 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
416 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MEX2004050
Ref.Sonepar
498725
EAN
8431044019024
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
400 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
sí
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Número de puertas:
1
Número de bloqueos:
1
Cubierta inclinada:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


