IDE - Módulo auxiliar Argenta-Plus 2000x400x600 - MEX2004060

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Módulo auxiliar Argenta-Plus 2000x400x600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Profundidad - 600 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

450 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MEX2004060

Ref.Sonepar

498726

EAN

8431044019031

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

400 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

600 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Separado:

no

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

sí

Puede acoplarse:

sí

Con placa de fijación:

no

Integrado en pared:

no

Número de puertas:

1

Número de bloqueos:

1

Cubierta inclinada:

no

Módulo auxiliar 2000x400x600. Materiales: Acero laminado RAL7035. Permite habilitar una zona dentro de la estructura, especialmente destinada a la colocación de embarrados en posición vertical o de pequeños interruptores de entrada. Grado de protección IP55. Anchura del módulo auxiliar de 400mm. para armarios tipo: ENL.