IDE - Módulo auxiliar Argenta-Plus 2200x300x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 300 mm
Altura - 2200 mm
Profundidad - 600 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
416 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MEX2203060
Ref.Sonepar
308175
EAN
8431044203287
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
300 mm
Altura:
2200 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
sí
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Número de puertas:
1
Número de bloqueos:
1
Cubierta inclinada:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


