IDE - Módulo auxiliar lateral 350x1310x212mm - MEL40144

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Módulo auxiliar lateral 350x1310x212mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Anchura - 350 mm

  • Altura - 1310 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

51 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MEL40144

Ref.Sonepar

368200

EAN

8431044282084

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Anchura:

350 mm

Altura:

1310 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

sí

Módulo auxiliar lateral para armario 40ENL144-192. Materiales: Chapa de acero pintado RAL 9003. Permite la instalación de embarrados, interruptores y aparatos de control, dejando un mayor espacio. Puerta opaca con cierre estándar doble paletón de 5mm. Para armarios tipo: 40ENL

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE