IDE - Módulo auxiliar para armario 40ENL192-240 de 300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 430 mm
Altura - 1810 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ME401810/300
Ref.Sonepar
914707
EAN
8499213463177
Anchura:
430 mm
Altura:
1810 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Separado:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
sí
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Número de puertas:
1
Número de bloqueos:
1
Cubierta inclinada:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


