IDE - Pack elevación fijación Atlantic Plus

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Pack elevación fijación Atlantic Plus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48244

Ref.Sonepar

367869

EAN

8431044037455

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Pack de elevación y fijación. Materiales: Chapa de acero pintado RAL9003. Todos los armarios se suministran con dos pletinas destinadas a ser utilizadas como sistema de elevación y transporte y posterior sistema de fijación a pared. Para armarios tipo: 40ENL - 55SUP

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE