IDE - Pack guía deslizante 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 1000 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GD1000
Ref.Sonepar
768280
EAN
8431044044057
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
1000 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


