IDE - Pack paneles laterales para armario mural enlazable 600x400mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Altura - 600 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLA6040
Ref.Sonepar
881430
EAN
8431044338149
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Altura:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


