IDE - Perfil DIN simétrico liso 35x7,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Forma de perforador - Ninguno
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48785
Ref.Sonepar
367921
EAN
8431044487854
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ninguno
Altura:
2000 mm
Perfil DIN simétrico LISO 35x7,5.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


