IDE - Perfil DIN simétrico ranurado 35x7,55 - 48787
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48787
Ref.Sonepar
639780
EAN
8431044487878
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Altura:
2000 mm
Perfil DIN simétrico RANURADO 35x7,55.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


