IDE - Perfil montaje Argenta para puerta ancho 600

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Perfil montaje Argenta para puerta ancho 600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Métrico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Galvanizado

  • Longitud - 600 mm

  • Método de montaje - Fijación mediante rosca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PMP600

Ref.Sonepar

368290

EAN

8431044028934

Modelo:

Métrico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Galvanizado

Longitud:

600 mm

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Perfil de montaje para puerta de ancho 600. Materiales: Acero galvanizado. Perfil para fijar directamente a la puerta. Tornillería para su colocación incluida. Facilitan la colocación del equipamiento interior de la puerta. Suministro: 1 Perfil por referencia. Para armarios tipo: GN - ATX

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE