IDE - Perfil montaje Argenta Plus 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 464 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PPAP600
Ref.Sonepar
498766
EAN
8431044041025
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
464 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
20 mm
Perfil para puerta Argenta Plus 600. Materiales: Acero galvanizado. Perfil para colocar en horizontal a los perfiles de la puerta. Tornillería de montaje no incluida. Suministro: Pack de 1 unidad. para armarios tipo: FSC - ENL - BIG
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


