IDE - Perfil vertical para armario BIG de 1650mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 1650 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PVB1650
Ref.Sonepar
498776
EAN
8431044249988
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
1650 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


