IDE - PERFIL VERTICAL PARA ARMARIO BIG DE 2000MM (4U)

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - PERFIL VERTICAL PARA ARMARIO BIG DE 2000MM (4U)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Métrico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Galvanizado

  • Longitud - 2000 mm

  • Método de montaje - Fijación mediante rosca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PVB2000

Ref.Sonepar

748593

EAN

8431044250014

Modelo:

Métrico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Galvanizado

Longitud:

2000 mm

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Juego de perfiles verticales para armario tipo BIG de 2000mm. Perfiles verticales de acero galvanizado. Se colocan en sentido vertical en armarios tipo BIG, permitiendo la instalación de perfiles en profundidad (tipo PME / PMI). Se suministran 4 unidades por referencia.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE