IDE - Placa 265x385 regulable + 4 soportes regulación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo inferior
Anchura - 385 mm
Altura - 265 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMCB300
Ref.Sonepar
368280
EAN
8431044209197
Modelo:
Dispositivo inferior
Anchura:
385 mm
Altura:
265 mm
Material:
Metal
Placa 265x385 regulable + 4 soportes regulación. Materiales: placa y elementos de regulación en acero galvanizado de 2 mm. Regulables en altura. Suministradas con los accesorios necesarios para su colocación. Para su correcta colocación es necesario solicitar Placa + Tapa.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


