IDE - Placa baquelita 300x250mm para armario poliéster

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa baquelita 300x250mm para armario poliéster

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 268 mm

  • Anchura - 213 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PBL3025

Ref.Sonepar

133123

EAN

8431044088488

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

268 mm

Anchura:

213 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa para armario 300x250. Materiales: Placa de montaje lisa en baquelita de 4mm. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. Para armarios tipo: Poliéster IP66

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE