IDE - Placa baquelita 400x300mm para armario poliéster

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Placa baquelita 400x300mm para armario poliéster

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 358 mm

  • Anchura - 260 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PBL4030

Ref.Sonepar

133124

EAN

8431044088495

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

358 mm

Anchura:

260 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa para armario 400x300. Materiales: Placa de montaje lisa en baquelita de 4mm. Suministradas con todos los elementos necesarios para su instalación fija. para armarios tipo: Poliéster IP66

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE