IDE - Placa baquelita 470x450mm para Argenta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 470 mm
Anchura - 450 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLB5050
Ref.Sonepar
676965
EAN
8431044005027
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
470 mm
Anchura:
450 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa ciega baquelita para armario 500x500mm. Materiales: Placa de montaje lisa en baquelita. Pack de 4 alzadores más 4 tuercas antigiro para su montaje suministrados con la referencia del armario. Para armarios tipo: GN - ATX - INX.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


